Łożysko igiełkowe ciągnione INA BK3520-A
Łożysko igiełkowe z koszem rysowanym zamkniętym
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:BK3520-A
Rubix:488173
Producent:0002453720000
EAN:4012802425017


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BK3520-A
Łożyska igiełkowe z koszem i zamkniętym końcem BK, według DIN 618/ISO 3245
Mocne strony
Temperatura pracy do + 140 °C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x42x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 53 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23800 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,93 Netto
/ Sztuka
zł 42,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie