Łożysko igiełkowe ciągnione FAG BK2016-AS1
Łożysko igiełkowe z koszem rysowanym zamkniętym
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:BK2016-AS1
Rubix:596935
Producent:0002269470000
EAN:4054364131753


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BK2016-AS1
Łożyska igiełkowe ciągnione BCE, zgodne z ABMA 18.2 - 1982, rozmiary calowe
Łożysko igiełkowe z koszem z zamkniętym końcem BK..-AS1, pojedynczy rząd, z koszem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x26x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 22 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12700 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie