Łożysko igiełkowe ciągnione FAG F-93004.BK
Łożysko igiełkowe z koszem rysowanym zamkniętym
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:F-93004.BK
Rubix:470086
Producent:0013557240000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 21 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko F-93004.BK
Łożyska igiełkowe ciągnione BCE, zgodne z ABMA 18.2 - 1982, rozmiary calowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 17,79 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 21 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie