Łożysko igiełkowe ciągnione INA BK1512-L271
Łożysko igiełkowe z koszem rysowanym zamkniętym
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:BK1512-L271
Rubix:596931
Producent:0005349940968
EAN:4054364526818


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 21 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BK1512-L271
Łożyska igiełkowe z koszem i zamkniętym końcem BK, według DIN 618/ISO 3245
Mocne strony
Temperatura pracy do + 140 °C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x21x21 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 21 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7900 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,49 Netto
/ Sztuka
zł 17,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie