Referencje
SKF:BK 4020
Rubix:12570
Producent:2068
EAN:7316570512793


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BK 4020
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x47x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 62 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 24200 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie