Rolka zakrzywiona NTN KR19FXLLD0H/L588
Łożysko igiełkowe, rolka krzywkowa na osi, z koszykiem, nacięcie na śrubokręt, otwór na osi, podwójne uszczelnienie, cylindryczny pierścień zewnętrzny
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:KR19FXLLD0H/L588
Rubix:996297
EAN:4547359821970


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Szczegóły produktu : Rolka KR19FXLLD0H/L588
Mocne strony
Łożyska igiełkowe są kompaktowymi rozwiązaniami, o różnych konstrukcjach, zdolnymi do przenoszenia bardzo wysokich obciążeń promieniowych w niewielkiej obudowie.
Ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji.
Niezaprzeczalny lider rynku w Japonii i numer 2 na świecie dla zastosowań przemysłowych.
Ponad 320 milionów łożysk produkowanych każdego roku
Tuleja « Premium shell » HK…F o żywotności x3.
Ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji.
Niezaprzeczalny lider rynku w Japonii i numer 2 na świecie dla zastosowań przemysłowych.
Ponad 320 milionów łożysk produkowanych każdego roku
Tuleja « Premium shell » HK…F o żywotności x3.
Zastosowania
Łożyska igiełkowe można znaleźć niemal zawsze w skrzyniach biegów, przekładniach pojazdów lub maszynach pakujących, na przykład.
Silniki spalinowe
Samochody i motocykle
Maszyny budowlane
Rolnictwo
Maszyny i urządzenia
Silniki spalinowe
Samochody i motocykle
Maszyny budowlane
Rolnictwo
Maszyny i urządzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Ciężar | 31 kg |
| Norma | ISO 15 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,52 Netto
/ Sztuka
zł 96,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie