Łożyska baryłkowe SKF 23076 CC/W33

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23076 CC/W33
Rubix:333720
Producent:35817
EAN:7316576655906
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.380 mm
Średnica zewn.560 mm
Szerokość135 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23076 CC/W33


Łożyska baryłkowe składają się z dwóch symetrycznych rzędów rolek toczących się pomiędzy wspólnym dla obu rzędów sferycznym bieżnikiem na pierścieniu zewnętrznym a dwoma oddzielnymi bieżnikami na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznego bieżnika na pierścieniu zewnętrznym leży na osi przechodzącej przez środek łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)135x560x560 mm
Waga Logistyczna111300 g
Średnica wewn.380 mm
Średnica zewn.560 mm
Szerokość135 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia900 rpm
Prędkość graniczna1200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2984 N
zł 21 701,04 Netto
/ Sztuka
zł 26 692,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie