Łożyska baryłkowe Timken 22344EMBW33W45AC3
Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:22344EMBW33W45AC3
Rubix:3133243
Producent:190030684
EAN:0087796028036







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 145 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22344EMBW33W45AC3
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 948,52 Netto
/ Sztuka
zł 13 466,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie