Łożyska baryłkowe RHP 22322EKMW33
Łożysko baryłkowe RHP: seria 22322
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:22322EKMW33
Rubix:335159


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22322 EKMW33+11
Łożyska baryłkowe RHP mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje błędy wyrównania.
Zastosowania
Łożysko walcowo-sferyczne przeznaczone do ekstremalnych warunków pracy (wibracje, udary).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Prędkość graniczna | 2400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1120000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1030000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie