Referencje
Timken:23936 EMW33
Rubix:854842
EAN:0087796312579




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23936EMW33
Klatka mosiężna. Standardowy otwór smarowniczy i rowek w pierścieniu zewnętrznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Prędkość graniczna | 2840 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 907000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 572000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2900,36 Netto
/ Sztuka
zł 3567,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie