Referencje
NSK:21305CDKE4C3
Rubix:659772
Producent:21305CDKE4C3 N






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21305CDKE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 256,47 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 9000 rpm |
| Prędkość graniczna | 6700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie