Referencje
FAG:24024-S-MB
Rubix:596188
EAN:4012801194129




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 24024-S-MB
Łożysko baryłkowe 240. . -BE-XL, symetryczne z podkładką żebrowaną
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 60 mm |
| Ciężar | 5.45 kg |
| Prędkość odniesienia | 2360 rpm |
| Prędkość graniczna | 3450 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 690000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 450000 N |
| Stabilizacja termiczna | brak stabilizacji termicznej - temperatury do 120 °c |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie