Łożyska baryłkowe FAG 22317-E1A-XL-MA-T41A

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22317-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:1418421
Producent:0190207160000
EAN:4026677848192
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość60 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22317-E1A-XL-MA-T41A


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 223..-E1A-XL-MA-T41A, symetryczne, 2 zewnętrzne żebra

Mocne strony

Specyfikacja ekranów o zmniejszonych tolerancjach średnicy i luzie C4 (T41A) oraz precyzyjnym chromowanym otworem Durotect CK (T41D), wersje X-life. Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość. Liczne możliwe wersje pozwalają na dostosowanie do szerokiego zakresu obciążeń i środowisk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość60 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3200 rpm
Prędkość graniczna4100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r560000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr540000 N
zł 977,66 Netto
/ Sztuka
zł 1202,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie