Referencje
NTN:22205EAW33C3
Rubix:3134882
Producent:22205.EAW33C3
EAN:3413521062681


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22205EAW33C3
Dzięki dwóm symetrycznym rzędom wałeczków i zdolności do samonastawiania się, to łożysko wałeczkowe sferyczne zapewnia niezawodną pracę, nawet przy błędach wyrównania lub ugięciach wału. O otwartej konstrukcji, zawiera koszyk z tłoczonej blachy stalowej, łączący wytrzymałość i lekkość. Produkt oferuje doskonały kompromis między nośnością, trwałością i przystosowalnością do złożonych środowisk przemysłowych.
Cechy :
To łożysko dwurzędowe z serii ULTAGE firmy NTN zostało zaprojektowane do pracy przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Naturalnie kompensuje błędy wyrównania i ugięcia wału dzięki zdolności do samonastawiania się. Jego otwór walcowy umożliwia prosty i stabilny montaż, podczas gdy luz promieniowy C3 poprawia odporność na temperaturę i dostosowanie do wysokich prędkości obrotowych. Koszyk z tłoczonej blachy stalowej, lekki i wytrzymały, zmniejsza bezwładność i sprzyja osiąganiu wysokich prędkości obrotowych. Optymalizowane wykończenia powierzchni oraz specjalne obróbki zastosowane w gamie ULTAGE redukują tarcie, zapewniając płynną pracę przy dużych prędkościach. Te innowacje przekładają się na graniczne prędkości wyższe o 20 % w porównaniu z modelami klasycznymi.
Konserwacja :
Model ten wymaga regularnego smarowania, aby utrzymać parametry eksploatacyjne przez długi czas. Nie jest wstępnie smarowany i powinien być używany z odpowiednim smarem stałym (greasem) lub olejem, dobranym do warunków obciążenia, temperatury i prędkości. Efektywne dosmarowanie jest możliwe dzięki obwodowemu rowkowi i otworom smarującym zintegrowanym w pierścieniu zewnętrznym. Przed każdym dosmarowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie elementów zewnętrznych, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń. W przypadku wysokiej temperatury lub narażenia na cząstki stałe zaleca się regularne kontrole wzrokowe i rygorystyczną konserwację, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu.
Uszczelnienie :
To łożysko jest typu otwartego, co oznacza, że nie posiada wbudowanych uszczelnień. Taka konfiguracja ułatwia kontrolę wzrokową i smarowanie, ale jednocześnie zwiększa wrażliwość na zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak kurz, wilgoć czy stałe zanieczyszczenia. Konieczne jest zatem stosowanie go w czystym środowisku lub przewidzenie odpowiedniej zewnętrznej ochrony. Obecność urządzeń do dosmarowywania pozwala jednak wydłużyć jego żywotność, zapewniając skuteczne usuwanie cząstek i równomierne rozprowadzanie środka smarnego.
Informacje o marce :
NTN jest jednym ze światowych liderów w produkcji łożysk i rozwiązań przeniesienia napędu. Założona w 1918 roku, marka jest uznawana za ekspertów technicznych, stawiających wysokie wymagania jakościowe i zaangażowanie w innowacje. Obecna w ponad 30 krajach, dostarcza precyzyjne komponenty mechaniczne dla motoryzacji, przemysłu i lotnictwa na całym świecie.
Kluczowe zalety :
- Poprawione osiągi przy wysokich prędkościach dzięki technologii ULTAGE i optymalizowanym wykończeniom powierzchni ;
- Samonastawianie kompensujące błędy wyrównania i ugięcia wału ;
- Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach ;
- Luz promieniowy C3 ułatwiający odporność na temperaturę i prędkość ;
- Wytrzymały koszyk z tłoczonej blachy stalowej dla skutecznego prowadzenia wałeczków ;
- Łatwość konserwacji dzięki otwartej konstrukcji i urządzeniom do dosmarowywania ;
- Otwór walcowy umożliwiający prosty i szybki montaż bez dodatkowych akcesoriów ;
- Konstrukcja standardowa kompatybilna z wieloma konfiguracjami przemysłowymi.
Zastosowania :
To łożysko znajduje zastosowanie w wielu urządzeniach. Jest powszechnie stosowane w reduktorach obrotów, wałkach przenośników i transporterach łańcuchowych. Występuje również w bębnach maszyn rolniczych i urządzeniach do transportu materiałów. Dzięki dużej nośności i tolerancji na błędy wyrównania, doskonale nadaje się do maszyn podlegających dużym obciążeniom i zmiennym warunkom eksploatacji.
Cechy :
To łożysko dwurzędowe z serii ULTAGE firmy NTN zostało zaprojektowane do pracy przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Naturalnie kompensuje błędy wyrównania i ugięcia wału dzięki zdolności do samonastawiania się. Jego otwór walcowy umożliwia prosty i stabilny montaż, podczas gdy luz promieniowy C3 poprawia odporność na temperaturę i dostosowanie do wysokich prędkości obrotowych. Koszyk z tłoczonej blachy stalowej, lekki i wytrzymały, zmniejsza bezwładność i sprzyja osiąganiu wysokich prędkości obrotowych. Optymalizowane wykończenia powierzchni oraz specjalne obróbki zastosowane w gamie ULTAGE redukują tarcie, zapewniając płynną pracę przy dużych prędkościach. Te innowacje przekładają się na graniczne prędkości wyższe o 20 % w porównaniu z modelami klasycznymi.
Konserwacja :
Model ten wymaga regularnego smarowania, aby utrzymać parametry eksploatacyjne przez długi czas. Nie jest wstępnie smarowany i powinien być używany z odpowiednim smarem stałym (greasem) lub olejem, dobranym do warunków obciążenia, temperatury i prędkości. Efektywne dosmarowanie jest możliwe dzięki obwodowemu rowkowi i otworom smarującym zintegrowanym w pierścieniu zewnętrznym. Przed każdym dosmarowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie elementów zewnętrznych, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń. W przypadku wysokiej temperatury lub narażenia na cząstki stałe zaleca się regularne kontrole wzrokowe i rygorystyczną konserwację, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu.
Uszczelnienie :
To łożysko jest typu otwartego, co oznacza, że nie posiada wbudowanych uszczelnień. Taka konfiguracja ułatwia kontrolę wzrokową i smarowanie, ale jednocześnie zwiększa wrażliwość na zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak kurz, wilgoć czy stałe zanieczyszczenia. Konieczne jest zatem stosowanie go w czystym środowisku lub przewidzenie odpowiedniej zewnętrznej ochrony. Obecność urządzeń do dosmarowywania pozwala jednak wydłużyć jego żywotność, zapewniając skuteczne usuwanie cząstek i równomierne rozprowadzanie środka smarnego.
Informacje o marce :
NTN jest jednym ze światowych liderów w produkcji łożysk i rozwiązań przeniesienia napędu. Założona w 1918 roku, marka jest uznawana za ekspertów technicznych, stawiających wysokie wymagania jakościowe i zaangażowanie w innowacje. Obecna w ponad 30 krajach, dostarcza precyzyjne komponenty mechaniczne dla motoryzacji, przemysłu i lotnictwa na całym świecie.
Kluczowe zalety :
- Poprawione osiągi przy wysokich prędkościach dzięki technologii ULTAGE i optymalizowanym wykończeniom powierzchni ;
- Samonastawianie kompensujące błędy wyrównania i ugięcia wału ;
- Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach ;
- Luz promieniowy C3 ułatwiający odporność na temperaturę i prędkość ;
- Wytrzymały koszyk z tłoczonej blachy stalowej dla skutecznego prowadzenia wałeczków ;
- Łatwość konserwacji dzięki otwartej konstrukcji i urządzeniom do dosmarowywania ;
- Otwór walcowy umożliwiający prosty i szybki montaż bez dodatkowych akcesoriów ;
- Konstrukcja standardowa kompatybilna z wieloma konfiguracjami przemysłowymi.
Zastosowania :
To łożysko znajduje zastosowanie w wielu urządzeniach. Jest powszechnie stosowane w reduktorach obrotów, wałkach przenośników i transporterach łańcuchowych. Występuje również w bębnach maszyn rolniczych i urządzeniach do transportu materiałów. Dzięki dużej nośności i tolerancji na błędy wyrównania, doskonale nadaje się do maszyn podlegających dużym obciążeniom i zmiennym warunkom eksploatacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 0.173 kg |
| Prędkość odniesienia | 13000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 46100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie