Łożyska baryłkowe FAG 23030-E1A-XL-M

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23030-E1A-XL-M
Rubix:271801
Producent:0190010880000
EAN:4026677827784
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość56 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23030-E1A-XL-M


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 230..-E1A, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7800 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość56 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2210 rpm
Prędkość graniczna3250 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r880000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr630000 N
zł 1066,8 Netto
/ Sztuka
zł 1312,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie