Łożyska baryłkowe SKF 22336 CC/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22336 CC/W33
Rubix:232225
Producent:35446
EAN:7316576654688
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 22336 CC/W33

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.380 mm
Szerokość126 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22336 CC/W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)126x380x380 mm
Waga Logistyczna67800 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.380 mm
Szerokość126 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1300 rpm
Prędkość graniczna1700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2450 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2077 N
zł 11 680,45 Netto
/ Sztuka
zł 14 366,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie