Referencje
FAG:21322-E1-XL-TVPB
Rubix:464533
Producent:0190150110000
EAN:4026677832238


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21322-E1-XL-TVPB
Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie ustawiają się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11060 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2700 rpm |
| Prędkość graniczna | 4000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 640000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 600000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1018,8 Netto
/ Sztuka
zł 1253,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie