Referencje
NSK:23140CAME4C4
Rubix:660590
Producent:23140CAME4C4 N
EAN:00029176637681






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 112 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23140CAME4C4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 38000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 112 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1500 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2330000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1700000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6654,78 Netto
/ Sztuka
zł 8185,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie