Łożyska baryłkowe SKF 22238 CCK/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22238 CCK/W33
Rubix:105623
Producent:35193
EAN:7316576601170
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22238 CCK/W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)92x340x340 mm
Waga Logistyczna34400 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość92 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1700 rpm
Prędkość graniczna2400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1342 N
zł 9407,83 Netto
/ Sztuka
zł 11 571,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie