Referencje
FAG:21313-E1-XL
Rubix:354101
Producent:0219426090000
EAN:4026677959850


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21313-E1-XL
Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie ustawiają się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2130 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3600 rpm |
| Prędkość graniczna | 6200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 270000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 250000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 296,48 Netto
/ Sztuka
zł 364,67 Brutto
- Dostępny