Łożyska baryłkowe FAG 23152-BE-XL-K

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23152-BE-XL-K
Rubix:428073
Producent:0599725990000
EAN:4012802328738
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.440 mm
Szerokość144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23152-BE-XL-K


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe sferyczne 231..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna86800 g
Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.440 mm
Szerokość144 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia860 rpm
Prędkość graniczna1500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3900000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2600000 N
7792,68 Netto
/ Sztuka
9585 Brutto
  • Dostępny