Referencje
NSK:22314EAE4C3
Rubix:263720
Producent:22314EAE4C3 N
EAN:00029176411786






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 51 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22314 EAE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Mocne strony
Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.
Zastosowania
Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4360 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 51 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3600 rpm |
| Prędkość graniczna | 3800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 435000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 425000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 503,39 Netto
/ Sztuka
zł 619,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie