Referencje
FAG:239/630-B-MB
Rubix:1507674
Producent:0167089890000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 630 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 850 mm |
| Szerokość | 165 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 239/630-B-MB
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 290000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 630 mm |
| Średnica zewn. | 850 mm |
| Szerokość | 165 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 405 rpm |
| Prędkość graniczna | 740 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9900000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4100000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie