Łożyska baryłkowe FAG 21316-E1-XL-TVPB-C3

Łożysko baryłkowe z 2 rzędami wałków

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21316-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:595703
Producent:0190002600030
EAN:4026677832054
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21316-E1-XL-TVPB-C3


Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie orientują się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)39x170x170 mm
Waga Logistyczna4230 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4050 rpm
Prędkość graniczna5700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r325000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr305000 N
441,1 Netto
/ Sztuka
542,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie