Łożyska baryłkowe NSK 22212EAKE4C3

Łożysko baryłkowe: seria: 22212

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22212EAKE4C3
Rubix:241206
Producent:22212EAKE4C3 N
EAN:00029176411168
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22212 EAKE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1100 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość28 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia5300 rpm
Prędkość graniczna6000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r174000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr178000 N
zł 218,82 Netto
/ Sztuka
zł 269,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie