Referencje
FAG:23152-BE-XL-K-C3
Rubix:366110
Producent:0599725990030
EAN:4012802328745


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 144 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23152-BE-XL-K-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe sferyczne 231..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 87400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 144 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 860 rpm |
| Prędkość graniczna | 1500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3900000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2600000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7792,68 Netto
/ Sztuka
zł 9585 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie