Łożyska baryłkowe FAG 21309-E1-XL-K-TVPB-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21309-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:270948
Producent:0190058650030
EAN:4026677805553
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21309-E1-XL-K-TVPB-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 213..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x100x100 mm
Waga Logistyczna947 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4750 rpm
Prędkość graniczna9000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r130000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr129000 N
170,89 Netto
/ Sztuka
210,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie