Referencje
SKF:23040 CC/C3W64
Rubix:651121
Producent:138712
EAN:7316571589053


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 82 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23040 CC/C3W64
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 23.5 kg |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Prędkość graniczna | 2200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1530000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1058000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie