Łożyska baryłkowe FAG 22334-BE-XL-JPA-T41A

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:22334-A-MA-T41A
FAG:22334-BE-XL-JPA-T41A
Rubix:381242
Producent:0652083740000
EAN:4012802489118
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22334-BE-XL-JPA-T41A


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-T41A, Do obciążenia oscylacyjnego z ograniczonymi tolerancjami średnicy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna59600 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość120 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1320 rpm
Prędkość graniczna2130 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2220000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1870000 N
zł 6286,01 Netto
/ Sztuka
zł 7731,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie