Łożyska baryłkowe FAG 21310-E1-XL

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21310-E1-XL
Rubix:281550
Producent:0219402400000
EAN:4026677943538
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21310-E1-XL


Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie ustawiają się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Mocne strony

Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1320 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia5400 rpm
Prędkość graniczna9000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r130000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr129000 N
zł 183,69 Netto
/ Sztuka
zł 225,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie