Łożyska baryłkowe NTN 22211EAW33
NTN dwurzędowe łożysko baryłkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:22211EAW33
Rubix:3134939
EAN:3413521062377




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22211EAW33
Dwurzędowe łożysko baryłkowe, metalowy koszyk, rowek i otwory smarujące na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe NTN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 823 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 0.82 kg |
| Prędkość odniesienia | 6100 rpm |
| Prędkość graniczna | 82000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 148000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie