Łożyska baryłkowe FAG 22340-BE-XL-K-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22340-BE-XL-K-C3
Rubix:379507
Producent:0604494460030
EAN:4012802342956
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość138 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22340-BE-XL-K-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-K, wymiary główne zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna87900 g
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość138 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1080 rpm
Prędkość graniczna1830 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2950000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2440000 N
8521,6 Netto
/ Sztuka
10 481,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie