Referencje
SKF:BS2-2212-2CSK/VT143
Rubix:645406
Producent:BS2-2212-2CSK/VT143
EAN:7316574448517




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2212-2CSK/VT143
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Grubość | 6 mm |
| Ciężar | 1.3 kg |
| Prędkość graniczna | 2700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 166000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 159000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie