Referencje
FAG:22240-BEA-XL-MB1
Rubix:521523
Producent:0705963010000
EAN:4012802647655


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22240-BEA-XL-MB1
Łożysko baryłkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 43300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6781,91 Netto
/ Sztuka
zł 8341,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie