Łożyska baryłkowe FAG 24076-BEA-XL-MB1

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:24076-BEA-XL-MB1
Rubix:3019594
Producent:0720776540000
EAN:4054364312237
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.380 mm
Średnica zewn.560 mm
Szerokość180 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24076-BEA-XL-MB1


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 240..-BEA-XL-MB1, symetryczne 2 zewnętrzne pierścienie z pierścieniem uszczelniającym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna151900 g
Średnica wewn.380 mm
Średnica zewn.560 mm
Szerokość180 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia530 rpm
Prędkość graniczna990 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7000000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3750000 N
21 898,33 Netto
/ Sztuka
26 934,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie