Referencje
NSK:23084CAME4
Rubix:660461
Producent:23084CAME4 N
EAN:00029176394294






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 420 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 150 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23084CAME4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 153000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 420 mm |
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 670 rpm |
| Prędkość graniczna | 560 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5850000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2910000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28 698,85 Netto
/ Sztuka
zł 35 299,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie