Łożyska baryłkowe Timken 24044KEMBW33
Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:24044KEMBW33
Rubix:3134293
EAN:0087796205048


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 118 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24044KEMBW33
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 118 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1200 rpm |
| Prędkość graniczna | 1710 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2720000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1720000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5207,42 Netto
/ Sztuka
zł 6405,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie