Referencje
Zastąpiona ref.:23060-K-MB
FAG:23060-BE-XL-K
Rubix:514275
Producent:0655657200000
EAN:4012802504798


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 118 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23060-BE-XL-K
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie walca 230..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 68300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 300 mm |
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 118 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 980 rpm |
| Prędkość graniczna | 1570 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3450000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2160000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6794,72 Netto
/ Sztuka
zł 8357,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie