Referencje
NSK:23176CAMKE4C3
Rubix:660630
Producent:23176CAMKE4C3 N
EAN:00029176490378






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 380 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 194 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23176CAMKE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 225000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 380 mm |
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 194 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 530 rpm |
| Prędkość graniczna | 500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7600000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4000000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37 194,85 Netto
/ Sztuka
zł 45 749,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie