Referencje
SKF:22220 EKW
Rubix:650820
Producent:79855
EAN:7316570978032


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22220 EKW
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4903 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie