Łożyska baryłkowe FAG 22328-E1-XL-K-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22328-E1-XL-K-C3
Rubix:370510
Producent:0190009360030
EAN:4026677833334
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.300 mm
Szerokość102 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22328-E1-XL-K-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-K, wymiary główne zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)102x300x300 mm
Waga Logistyczna32930 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.300 mm
Szerokość102 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1660 rpm
Prędkość graniczna2420 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1630000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1460000 N
zł 2702,25 Netto
/ Sztuka
zł 3323,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie