Referencje
SKF:22264 CC/W33
Rubix:303864
EAN:7316571792231


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 320 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 580 mm |
| Szerokość | 150 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22264 CC/W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy rolek ze wspólną sferyczną bieżnią w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie w pierścieniu wewnętrznym, nachylone względem osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 171300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 320 mm |
| Średnica zewn. | 580 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35 760,7 Netto
/ Sztuka
zł 43 985,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie