Łożyska baryłkowe FAG 22318-E1-XL-K-C4

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22318-E1-XL-K-C4
Rubix:595845
Producent:0190063300040
EAN:4064328740938
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22318-E1-XL-K-C4


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-K, wymiary główne zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)64x190x190 mm
Waga Logistyczna7900 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3000 rpm
Prędkość graniczna3850 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r630000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr610000 N
zł 760,17 Netto
/ Sztuka
zł 935,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie