Łożyska baryłkowe NSK 24136CAME4

Łożysko baryłkowe: seria: 24136

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:24136CAME4
Rubix:3021303
EAN:00029176529948
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.300 mm
Szerokość118 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24136CAME4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.300 mm
Szerokość118 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1100 rpm
Prędkość graniczna1200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2040000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1490000 N
zł 5059,99 Netto
/ Sztuka
zł 6223,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie