Łożyska baryłkowe Timken 22206 EMW33C3

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:22206 EMW33C3
Rubix:3132625
EAN:0087796302068
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22206EMW33C3


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Grubość20 mm
Ciężar0.3 kg
Prędkość odniesienia7900 rpm
Prędkość graniczna14030 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r56800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr64300 N
136,83 Netto
/ Sztuka
168,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie