Referencje
SKF:23064 CC/C4W33
Rubix:212075
EAN:7316570017649


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 320 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 121 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23064 CC W33 C4
Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 75700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 320 mm |
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 121 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 121 mm |
| Ciężar | 76.657 kg |
| Prędkość odniesienia | 1100 rpm |
| Prędkość graniczna | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3800000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2347998 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie