Referencje
NSK:230/500CAME4
Rubix:660311
Producent:230/500CAME4 N
EAN:00029176690853






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 500 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 720 mm |
| Szerokość | 167 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 230/500CAME4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 225000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 500 mm |
| Średnica zewn. | 720 mm |
| Szerokość | 167 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 530 rpm |
| Prędkość graniczna | 480 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8100000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3750000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43 080,54 Netto
/ Sztuka
zł 52 989,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie