Łożyska baryłkowe NTN 22312EMW33

Łożysko baryłkowe dwurzędowe na wałeczkach, masywna jednoczęściowa klatka obrabiana, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22312EMW33
Rubix:3135168
EAN:3413522009036
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość46 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22312EMW33


Łożysko baryłkowe dwurzędowe na wałeczkach przenosi duże obciążenia i kompensuje błędy wyrównania. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: tryb uderzeń lub drgań (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężka obsługa, ... Dzięki ULTAGE, NTN oferuje standardowo niezrównane osiągi w zakresie wytrzymałości i długowieczności.

Zastosowania

Przeznaczone do niezwykle trudnych zastosowań, łożyska baryłkowe na wałeczkach zapewniają doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność do absorbowania błędów wyrównania oraz uderzeń i drgań, a także za pracę w zanieczyszczonym środowisku.

-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Reduktory
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energetyka wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...
-Przenoszenie, podnoszenie
-Dźwigi : seria hermetyczna
-Wentylatory przemysłowe
-Pelety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość46 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar2.91 kg
Prędkość odniesienia4300 rpm
Prędkość graniczna4600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r319000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr340000 N
  • Termin dostawy na zapytanie