Łożyska baryłkowe NSK 23064CAME4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23064

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23064CAME4C3
Rubix:660435
Producent:23064CAME4C3 N
EAN:00029176037504
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość121 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23064CAME4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna75000 g
Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość121 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1000 rpm
Prędkość graniczna800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3850000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2450000 N
zł 12 025,41 Netto
/ Sztuka
zł 14 791,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie