Łożyska baryłkowe SKF 23240 CCK/C4W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23240 CCK/C4W33
Rubix:106633
Producent:36239
EAN:7316570047189
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość128 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23240 CCK/C4W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)128x360x360 mm
Waga Logistyczna55400 g
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość128 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1200 rpm
Prędkość graniczna1700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1947 N
  • Termin dostawy na zapytanie